{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ (tum) motsvarar | 10,32 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m6 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 55,6 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 71 mm | |
totallängd L | 118 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,15 mm/v | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122659 13/32 | |
EAN / GTIN | 4062406115463 | |
Manufacturer number | 122659 13/32 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 13/32
on request
På lager
9 styck i lager
NOK 2 252,71
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
33 styck i lager
NOK 3 124,30
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
13 styck i lager
NOK 1 110,27
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
13 styck i lager
NOK 1 110,27
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
13 styck i lager
NOK 1 110,27
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
9 styck i lager
NOK 2 252,71
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HE med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Spetsvinkel | 140 grad | 145 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Tolerans nom.-⌀ | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 | m6 |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 55,6 mm | 55,52 mm | 55,6 mm | 55,6 mm | 55,6 mm | 55,52 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |