{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 11,3 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m6 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 54,1 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 71 mm | |
totallängd L | 118 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,15 mm/v | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122659 11,3 | |
EAN / GTIN | 4045197582843 | |
Manufacturer number | 122659 11,3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA TiAlN 11,3 mm GARANT
on request
På lager
12 styck i lager
NOK 2 312,60
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
8 styck i lager
NOK 2 450,26
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
35 styck i lager
NOK 1 139,78
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Semi Standard | ja | ja | ja |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Tolerans nom.-⌀ | m6 | h7 | h7 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 54,1 mm | 54,1 mm | 54,1 mm |