{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ (tum) motsvarar | 3,18 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m6 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 23,2 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 28 mm | |
totallängd L | 66 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,08 mm/v | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122659 1/8 | |
EAN / GTIN | 4062406114138 | |
Manufacturer number | 122659 1/8 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 1/8
on request
På lager
7 styck i lager
NOK 1 171,95
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
3 styck i lager
NOK 587,31
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
3 styck i lager
NOK 587,31
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
3 styck i lager
NOK 587,31
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
7 styck i lager
NOK 1 171,95
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Utförande | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HE med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Spetsvinkel | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |