{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Diabolo | |
Nominell ⌀ DC | 5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 36,5 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 44 mm | |
totallängd L | 82 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning f i stål < 60 HRC | 0,04 mm/v | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122651 5 | |
EAN / GTIN | 4045197970152 | |
Manufacturer number | 122651 5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Diabolo HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 5 mm
on request
På lager
76 styck i lager
NOK 1 242,60
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
1 333 styck i lager
NOK 599,40
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Semi Standard | ja | ja |
Beläggning | TiAlN | TiAlN |
Nominell ⌀ DC | 5 | 5 |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 |
Skärmaterial | VHM | VHM |
Spännspårlängd Lc | 44 | 44 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 36,5 | 36,5 |