{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Diabolo | |
Nominell ⌀ DC | 4,9 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 36,7 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 44 mm | |
totallängd L | 82 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning f i stål < 60 HRC | 0,04 mm/v | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122651 4,9 | |
EAN / GTIN | 4045197970145 | |
Manufacturer number | 122651 4,9 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Diabolo HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 4,9 mm
on request
På lager
8 styck i lager
NOK 1 246,77
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
65 styck i lager
NOK 1 200,09
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
115 styck i lager
NOK 601,42
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
4 styck i lager
NOK 1 079,26
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | m6 | h7 | m7 |
Spännspårlängd Lc | 44 | 44 | 44 | 44,05 |
Skaftdiameter Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |