HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 5,8 mm

Article no.: 122595 5,8
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
  • Minimum order quantity 5 st.
on request
Unknown
0 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC h7 (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6537
  • Utförande: 6×D
  • Typ: W
  • Tolerans nom.-⌀: h7

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Master Alu
Nominell ⌀ DC 5,8 mm
Beläggning DLC
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6537
Utförande 6×D
Typ W
Tolerans nom.-⌀ h7
Antal skär Z 3
Spetsvinkel 130 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 35,3 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig ja, med 25 bar
Bearbetningsstrategi HPC
Semi Standard ja
Spännspårlängd Lc 44 mm
totallängd L 82 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Matning f i kortspånande aluminium 0,7 mm/v
Färgring gul
Produktslag Spiralborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 122595 5,8
EAN / GTIN 4062406719579
Manufacturer number 122595 5,8

Användningstabell

Aluminium, plast
N
300
Alu (kortspånig)
N
250
Alu > 10% Si
N
200
CuZn
N
200
vått maximal
 
vått minimal
 

Beskrivelse

Utförande:

Med DLC-beläggning – för längre användningstider, särskilt i aluminium med högre Si-halt. Beläggning på beställning – retur inte möjlig. Leveranstid cirka 3 veckor när basartikeln finns i lager. Observera minsta beställningsmängd.
Verktyg med 3 skär, utvecklat speciellt för användning med mycket höga matningshastigheter i aluminium. Utomordentligt lämpligt för maskiner med hög effektförbrukning och stabila bearbetningsförhållanden.
  • Specialutvecklad skärgeometri, utformad för högsta möjliga matningshastigheter, reducerat skärtryck och kontrollerad spånbrytning.
  • Mycket fint slipad spännspårprofil som ger säker borttransport av spånen.
  • Extrema matningshastigheter och användningstider uppnås track vare det tredje skäret.
Den branschledande tekniken med verktygets tväregg garanterar optimala självcentreringsegenskaper och möjliggör också förborrning på ojämna ytor. 3 styrfaser säkerställer ett stabilt borrutlopp och en exakt rundhet hos hålet.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB kan levereras till samma pris.
Beställ form HB: med nr 122596.

Downloads & documents

From the same series "Master Alu" View all

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen