{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 5,5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 35,8 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 44 mm | |
totallängd L | 82 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,14 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122540 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197051929 | |
Manufacturer number | 122540 5,5 |