{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
⌀-Område | 10,06 mm - 12,05 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 71 mm | |
totallängd L | 118 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,27 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122540 10,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406077761 | |
Manufacturer number | 122540 10,06-X |