This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA TiAlN 7,7 mm GARANT

Article no.: 122500 7,7

Select article variation and quantity

⌀ DC h7 (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Utförande: 4×D
  • Tolerans nom.-⌀: h7
  • Antal skär Z: 2

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell ⌀ DC 7,7 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6537 K
Utförande 4×D
Tolerans nom.-⌀ h7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 140 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 29,5 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig ja, med 25 bar
Bearbetningsstrategi HPC
Semi Standard ja
Spännspårlängd Lc 41 mm
totallängd L 79 mm
Skaftdiameter Ds 8 mm
Skafttolerans h6
Matning f i stål < 1100 N/mm2 0,2 mm/v
Färgring grön
Produktslag Spiralborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 122500 7,7
EAN / GTIN 4045197050397
Manufacturer number 122500 7,7

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
100
Stål < 900 N/mm²
P
85
Stål < 1100 N/mm²
P
65
Stål < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
70
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Stark kärna och specialurspetsning − därigenom skärande tväregg med hög centreringsnoggrannhet. Konvexa huvudskäreggar med eggavrundning och en särskild spårform ger korta spån, även för material som normalt ger långa spån.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
EN NY GENERATION FINNS!
Rekommenderade efterföljande produkter är nr 122475 och 122476.
Form HB och HE levereras till samma pris som HA.
Form HB: beställ med nr 122445/122505.
Form HE: beställ med nr 122440/122500 och 129100HE.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen