{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
⌀-Område | 3,76 mm - 4,75 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 24 mm | |
totallängd L | 66 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122500 3,76-X | |
EAN / GTIN | 4062406077617 | |
Manufacturer number | 122500 3,76-X |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 3,76-X mm
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 1 466,37
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 1 221,94
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 1 560,61
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 1 300,51
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 1 365,54
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 1 137,95
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 1 323,25
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 1 102,73
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 1 378,50
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 1 148,79
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 972,09
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 810,11
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Semi Standard | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Utförande | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Färgring | grön | gul | blå | grön | röd | grön |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Spännspårlängd Lc | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |