{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 13 mm | |
Beläggning | TiAlSiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 40,5 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 60 mm | |
totallängd L | 107 mm | |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | |
Matning f i titan > 850 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Färgring | skär | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122481 13 | |
EAN / GTIN | 4062406791438 | |
Manufacturer number | 122481 13 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
HM-HPC-borr Weldon DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 13mm
on request
På lager
8 styck i lager
NOK 2 539,74
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
93 styck i lager
NOK 1 487,23
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | TiAlSiN | AlTiN |
Färgring | skär | blå |
totallängd L | 107 mm | 107 mm |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborrar |