{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 10,5 mm | |
Beläggning | TiAlSiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 39,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 55,05 mm | |
totallängd L | 102 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Matning f i titan > 850 N/mm2 | 0,13 mm/v | |
Färgring | skär | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122481 10,5 | |
EAN / GTIN | 4062406791346 | |
Manufacturer number | 122481 10,5 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HM-HPC-borr Weldon DIN 6535 HB 10,5 mm
on request
På lager
5 styck i lager
NOK 1 984,19
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
26 styck i lager
NOK 2 286,27
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
3 styck i lager
NOK 2 224,42
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
21 styck i lager
NOK 2 052,84
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
79 styck i lager
NOK 1 021,59
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
22 styck i lager
NOK 2 389,19
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Utförande | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Färgring | skär | blå | grön | gul | grön | röd |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Spetsvinkel | 140 | 135 | 135 | 135 | 140 | 140 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 |