{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
⌀-Område | 14,06 mm - 16,05 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 65 mm | |
totallängd L | 115 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,32 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122440 14,06-X | |
Manufacturer number | 122440 14,06-X |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 14,06-Xmm
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 2 933,60
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 2 444,67
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 2 615,80
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 2 179,89
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 2 037,22
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 1 697,69
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 2 778,77
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 2 315,70
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Semi Standard | ja | ja | ja | ja |
Utförande | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
totallängd L | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spännspårlängd Lc | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |