{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Pro Inox | |
Nominell ⌀ DC | 9,8 mm | |
Beläggning | AlTiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 32,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Spännspårlängd Lc | 47 mm | |
totallängd L | 89 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,12 mm/v | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborrar |
Artikkelkode | 122391 9,8 | |
EAN / GTIN | 4067263006978 | |
Manufacturer number | 122391 9,8 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX VHM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HB, AlTiN, ⌀ DC m7: 9,8mm
on request
På lager
70 styck i lager
NOK 405,03
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
48 styck i lager
NOK 579,25
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
5 styck i lager
NOK 785,76
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
5 styck i lager
NOK 1 545,92
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
117 styck i lager
NOK 434,73
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
56 styck i lager
NOK 707,45
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
21 styck i lager
NOK 839,76
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
totallängd L | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm |
Nominell ⌀ DC | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Spetsvinkel | 140 grad | 140 grad | 135 grad | 135 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Spännspårlängd Lc | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Produktslag | Spiralborrar | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |