{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Pro Inox | |
Nominell ⌀ DC | 7 mm | |
Beläggning | AlTiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 23,5 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Spännspårlängd Lc | 34 mm | |
totallängd L | 79 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,09 mm/v | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborrar |
Artikkelkode | 122391 7 | |
EAN / GTIN | 4067263006695 | |
Manufacturer number | 122391 7 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX VHM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HB, AlTiN, ⌀ DC m7: 7mm
on request
På lager
153 styck i lager
NOK 368,92
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
23 styck i lager
NOK 501,06
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
164 styck i lager
NOK 390,94
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
69 styck i lager
NOK 759,86
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | AlTiN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Färgring | blå | Utan | grön | röd |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Spetsvinkel | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | h7 | h7 | h7 |