{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
⌀-Område | 2 mm - 2,99 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 20 mm | |
totallängd L | 55 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122380 2,0-X | |
EAN / GTIN | 4062406075354 | |
Manufacturer number | 122380 2,0-X |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 2,0-Xmm
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 1 360,90
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 1 134,08
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 1 555,32
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 1 296,10
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 1 046,62
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 872,16
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
GARANT Diabolo HM-HPC-borrar med cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. tum): 2,0-X
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 1 373,81
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 1 144,88
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 1 283,18
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 1 069,28
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Semi Standard | ja | ja | ja | ja | ja |
Färgring | blå | gul | grön | röd | grön |
totallängd L | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |