{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 12,8 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 40,8 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 60 mm | |
totallängd L | 107 mm | |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,18 mm/v | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122380 12,8 | |
EAN / GTIN | 4045197046031 | |
Manufacturer number | 122380 12,8 |
This article |
Recommendations |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA TiAlN 12,8 mm GARANT
on request
På lager
8 styck i lager
NOK 2 929,72
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
10 styck i lager
NOK 1 139,48
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
25 styck i lager
NOK 1 917,14
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
11 styck i lager
NOK 1 539,11
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
9 styck i lager
NOK 2 808,21
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
49 styck i lager
NOK 850,56
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
40 styck i lager
NOK 1 383,91
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
38 styck i lager
NOK 818,16
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
totallängd L | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm |
Nominell ⌀ DC | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 40,8 mm | 40,8 mm | 40,8 mm | 40,8 mm | 40,8 mm | 40,8 mm | 40,8 mm | 40,8 mm |