{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Diabolo | |
Nominell ⌀ DC | 4,8 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 20,8 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 28 mm | |
totallängd L | 66 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/v | |
Matning f i stål < 60 HRC | 0,04 mm/v | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122372 4,8 | |
EAN / GTIN | 4045197971487 | |
Manufacturer number | 122372 4,8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Diabolo HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 4,8mm
on request
På lager
10 styck i lager
NOK 985,57
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
30 styck i lager
NOK 645,35
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 |
Färgring | röd | grön |
totallängd L | 66 mm | 66 mm |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr |