{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Diabolo | |
Nominell ⌀ DC | 3,2 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 15,2 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 20 mm | |
totallängd L | 62 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/v | |
Matning f i stål < 60 HRC | 0,03 mm/v | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122372 3,2 | |
EAN / GTIN | 4045197971418 | |
Manufacturer number | 122372 3,2 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo HM-HPC-borr Weldon DIN 6535 HB 3,2 mm
on request
På lager
5 styck i lager
NOK 999,00
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
27 styck i lager
NOK 990,79
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
23 styck i lager
NOK 955,21
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
14 styck i lager
NOK 1 157,75
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
78 styck i lager
NOK 453,03
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
3 styck i lager
NOK 845,73
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Semi Standard | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
totallängd L | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Nominell ⌀ DC | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Spetsvinkel | 140 | 135 | 135 | 135 | 140 | 140 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 |