{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 8,2 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6539 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 24,7 mm | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | |
Invändig | nej | |
Spännspårlängd Lc | 37 mm | |
totallängd L | 79 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8,2 mm | |
Skafttolerans | h7 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122100 8,2 | |
EAN / GTIN | 4045197039835 | |
Manufacturer number | 122100 8,2 |