VHM- spiralborr extra kort 7,2 mm GARANT

Article no.: 122100 7,2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
39 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC h7 (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6539
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h7
  • Antal skär Z: 2

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Nominell ⌀ DC 7,2 mm
    Beläggning obelagd
    Skärmaterial VHM
    Norm DIN 6539
    Typ N
    Tolerans nom.-⌀ h7
    Antal skär Z 2
    Spetsvinkel 118 grad
    Rekommenderat maximalt borrdjup L2 23,2 mm
    Spiralvinkel 30 grad
    Skaft Cylindriskt skaft med h7
    Invändig nej
    Spännspårlängd Lc 34 mm
    totallängd L 74 mm
    Skaftdiameter Ds 7,2 mm
    Skafttolerans h7
    Matning f i stål < 1100 N/mm2 0,11 mm/v
    Färgring Utan
    Produktslag Spiralborr

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 122100 7,2
    EAN / GTIN 4045197039736
    Manufacturer number 122100 7,2

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    200
    Alu (kortspånig)
    N
    140
    Alu > 10% Si
    N
    140
    Stål < 500 N/mm²
    P
    70
    Stål < 750 N/mm²
    P
    70
    Stål < 900 N/mm²
    P
    60
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    40
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    25
    INOX < 900 N/mm²
    M
    20
    INOX > 900 N/mm²
    M
    20
    Ti > 850 N/mm²
    S
    15
    CuZn
    N
    140
    Uni
     
    Olja
     
    vått maximal
     
    torrt
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    Motsvarande DIN 6539 (extra kort).
    Med samma nominella ⌀ och skaft-⌀.

    Anmärkning:

    Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
    Friktionsäker fastspänning i borrchuck nr 341050 med diamantbelagda spännbackar.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen