{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 26 mm | |
Utförande | plan | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Skaft | Skaft med tre spännytor | |
Skaft-⌀ | 10 mm | |
⌀-tolerans | −0,05/0,15 mm | |
längd L | 11,8 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Kärnhålsborr |
Artikkelkode | 118505 26 | |
EAN / GTIN | 4045197956095 | |
Manufacturer number | 118505 26 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Kärnhålsborr HM plan, ⌀ DC: 26mm
on request
På lager
104 styck i lager
NOK 385,43
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
162 styck i lager
NOK 1 192,09
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
202 styck i lager
NOK 721,31
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
35 styck i lager
NOK 646,98
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Färgring | Utan | Utan | Utan | |
längd L | 11,8 mm | 35 mm | 8 mm | |
Nominell ⌀ DC | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Skaft | Skaft med tre spännytor | Skaft med tre spännytor | Skaft med tre spännytor | weldon-skaft |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM |
Produktslag | Kärnhålsborr | Kärnhålsborr | Kärnhålsborr | Kärnborr |