Kärnborr HM skärdjup 30 mm TiAlN 26 mm GARANT

Article no.: 118780 26
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
55 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Offers

    Set with price advantage

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Nominell ⌀ DC 26 mm
    Beläggning TiAlN
    Skärmaterial VHM
    Norm Verkstadsnorm
    Färgring Utan
    Produktslag Kärnhålsborr

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 118780 26
    EAN / GTIN 4045197514721
    Manufacturer number 118780 26

    Användningstabell

    Alu (kortspånig)
    N
    80
    Alu > 10% Si
    N
    75
    Stål < 500 N/mm²
    P
    50
    Stål < 750 N/mm²
    P
    45
    Stål < 900 N/mm²
    P
    35
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    20
    INOX < 900 N/mm²
    M
    25
    INOX > 900 N/mm²
    M
    20
    GG
    K
    20
    GGG
    K
    15
    Uni
     
    Olja
     
    vått maximal
     
    vått minimal
     
    torrt
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    Passar till alla vanliga magnetborrmaskiner. Mycket god bearbetning genom optimerad skärgeometri. Går lätt att slipa om. Med Weldonskaft − ⌀ 19 mm.
    HM med speciell TiAlN-beläggning − lång utslitningstid och enastående skärprestanda.

    Användningsdata:

    På mobila magnet- eller stationära pelarborrmaskiner för håltagning av stora hål i stålkonstruktioner. Kärnborret skär endast ut en tunn ring ur materialet. Borrkärnan stöts ut via ett utstötarstift med hjälp av fjäderkraft.

    Leveransinnehåll:

    Utan utstötarstift.

    Anmärkning:

    För smörjning av kärnborr rekommenderas högeffektiv skärolja (se nr 084210).

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen