Kärnhålsborr HM kort 85 mm GARANT

Article no.: 118500 85
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
140 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Skaft: Skaft med tre spännytor
  • ⌀-tolerans: −0,05/0,1

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell ⌀ DC 85 mm
Utförande plan
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Skaft Skaft med tre spännytor
Skaft-⌀ 13 mm
⌀-tolerans −0,05/0,1 mm
längd L 8 mm
Färgring Utan
Produktslag Kärnhålsborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 118500 85
EAN / GTIN 4045197037572
Manufacturer number 118500 85

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
70
Stål < 500 N/mm²
P
50
Stål < 750 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
35
Grafit, glasfiber
N
80
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Borrkrona och skaft från ett stycke (härdat), därför ytterst stabilt och med perfekt rundgång.
Smala skärplattor av hårdmetall med positiv spånvinkel och stor släppningsvinkel leder till god skärverkan vid lågt skärtryck.
Utbytbart centrumborr, skaft med tre spännytor.
Skärbredd 2 mm vid alla storlekar. ⌀-tolerans: + 0,10 / − 0,05 mm.
Mått L: Alla strl = 8 mm.

Användningsdata:

För användning i stationära maskiner. Lämpar sig väl för fiberarmerade plaster (GFK och CFK).
Endast för platt material med högst 4 mm tjocklek.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen