{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 55 mm | |
Utförande | plan | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Skaft | Skaft med tre spännytor | |
Skaft-⌀ | 10 mm | |
⌀-tolerans | −0,05/0,1 mm | |
längd L | 8 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Kärnhålsborr |
Artikkelkode | 118500 55 | |
EAN / GTIN | 4045197037473 | |
Manufacturer number | 118500 55 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Kärnhålsborr HM kort 55 mm GARANT
on request
På lager
53 styck i lager
NOK 1 410,91
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|||
Färgring | Utan | without | without |
Nominell ⌀ DC | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Skärmaterial | VHM | Carbide | Carbide |
Produktslag | Kärnhålsborr | Hole saw | Hole saw |