Spiralborr extra långt HSS FS 10R1 mm GARANT

Article no.: 116720 10R1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
14 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC h8 (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 1870 R1
  • Typ: FS
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 130

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell ⌀ DC 10 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS
Norm DIN 1870 R1
Typ FS
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 130 grad
Skaft Morsekona
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 170 mm
Spännspårlängd Lc 185 mm
totallängd L 285 mm
morsekona MK storlek 1
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,1 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 116720 10R1
EAN / GTIN 4045197034700
Manufacturer number 116720 10R1

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

hög rundgångsnoggrannhet
Parabelformade spiraler med stora spånutrymmen, stabila tack vare ökad kärntjocklek (utan kärnkona).
≤ 16 mm ⌀: Nitrerade styrlister, blanka spår. Ytan specialbehandlad.
Stabil specialborr för extremt djupa hål. Upp till cirka 15×⌀ i en operation.
Med urspetsning form A

Rekommendation:

Största borrdjup:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Anmärkning:

Passande reducermuffar för verktyg med MK-skaft se nr 343000-343530.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen