{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 22 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 1870 R1 | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Skaft | Morsekona | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 237 mm | |
Spännspårlängd Lc | 270 mm | |
totallängd L | 405 mm | |
morsekona MK storlek | 2 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 116720 22R1 | |
EAN / GTIN | 4045197035035 | |
Manufacturer number | 116720 22R1 |