{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 28,7 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 343 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 120 grad | |
Skaft | Morsekona | |
Antal skär Z | 3 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 132 mm | |
Spännspårlängd Lc | 175 mm | |
totallängd L | 296 mm | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 20 mm | |
morsekona MK storlek | 3 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,27 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 116620 28,7 | |
EAN / GTIN | 4062406097356 | |
Manufacturer number | 116620 28,7 |