{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 20,25 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 343 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 120 grad | |
Skaft | Morsekona | |
Antal skär Z | 3 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 114,6 mm | |
Spännspårlängd Lc | 145 mm | |
totallängd L | 243 mm | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 14,6 mm | |
morsekona MK storlek | 2 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,21 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 116620 20,25 | |
EAN / GTIN | 4062406097158 | |
Manufacturer number | 116620 20,25 |