{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 20 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Spiralvinkel | 8-15 grad | |
Skaft | Morsekona | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 53 mm | |
Spännspårlängd Lc | 83 mm | |
totallängd L | 204 mm | |
morsekona MK storlek | 3 | |
Matning f i stål < 1400 N/mm2 | 0,14 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 116380 20 | |
EAN / GTIN | 4045197032638 | |
Manufacturer number | 116380 20 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralborr HSS/E för snabbstål H 20 mm GARANT
on request
Leveres senere
0 styck i lager
NOK 1 874,84
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
4 styck i lager
NOK 1 594,36
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
196 styck i lager
NOK 1 608,05
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Leveres senere
0 styck i lager
NOK 1 081,12
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | TiN | obelagd |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Norm | Verkstadsnorm | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Skaft | Morsekona | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Skaft med tre spännytor |
Spetsvinkel | 130 | 130 | 130 | 130 |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Typ | H | N | N | N |