{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 14 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Spiralvinkel | 8-15 grad | |
Skaft | Morsekona | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 42 mm | |
Spännspårlängd Lc | 63 mm | |
totallängd L | 161 mm | |
morsekona MK storlek | 2 | |
Matning f i stål < 1400 N/mm2 | 0,12 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 116380 14 | |
EAN / GTIN | 4045197032515 | |
Manufacturer number | 116380 14 |