{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | CleverDrill | |
Nominell ⌀ DC | 9 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 101,5 mm | |
Spännspårlängd Lc | 115 mm | |
totallängd L | 175 mm | |
Skaftdiameter Ds | 9 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 116051 9 | |
EAN / GTIN | 4062406745394 | |
Manufacturer number | 116051 9 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill spiralborr lång HSS N 9 mm
on request
På lager
21 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 140,42
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 116,98
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
625 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 169,10
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 141,02
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
totallängd L | 175 | 175 |
Nominell ⌀ DC | 9 | 9 |
Norm | DIN 340 | DIN 340 |
Spetsvinkel | 118 | 118 |
Skaftdiameter Ds | 9 | 9 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 101,5 | 101,5 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr |