Spiralborr HSS/EVA 11,8 mm

Article no.: 114580 11,8
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  575,94 / st.
  • from 5 st.
    NOK  479,99 / st.
on request
På lager
49 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC h8 (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 338
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 118
  • Spiralvinkel: 35

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Nominell ⌀ DC 11,8 mm
    Beläggning TiAlN
    Skärmaterial HSS E
    Norm DIN 338
    Tolerans nom.-⌀ h8
    Spetsvinkel 118 grad
    Spiralvinkel 35 grad
    Skaft Cylindriskt skaft
    Antal skär Z 2
    Invändig nej
    Rekommenderat maximalt borrdjup L2 76,3 mm
    Spännspårlängd Lc 94 mm
    totallängd L 142 mm
    Skaftdiameter Ds 11,8 mm
    Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 0,09 mm/v
    Färgring grön
    Produktslag Spiralborr

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 114580 11,8
    EAN / GTIN 4045197855909
    Manufacturer number 114580 11,8

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    75
    Alu (kortspånig)
    N
    65
    Alu > 10% Si
    N
    60
    Stål < 500 N/mm²
    P
    50
    Stål < 750 N/mm²
    P
    40
    Stål < 900 N/mm²
    P
    35
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    16
    INOX < 900 N/mm²
    M
    17
    INOX > 900 N/mm²
    M
    13
    Ti > 850 N/mm²
    S
    8
    GG(G)
    K
    40
    CuZn
    N
    50
    Uni
     
    Olja
     
    vått maximal
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    Högkapacitetsborr för enastående effekt. Precis borrning tack vare optimerad krysspets och 4 facetter. Tack vare den speciella spånspårsprofilen uppnås en markant reduktion av skärkrafterna.

    Rekommendation:

    Största borrdjup:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen