{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 1,6 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Spiralvinkel | 35 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 17,6 mm | |
Spännspårlängd Lc | 20 mm | |
totallängd L | 43 mm | |
Skaftdiameter Ds | 1,6 mm | |
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,02 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 114580 1,6 | |
EAN / GTIN | 4045197854384 | |
Manufacturer number | 114580 1,6 |