Spiralborr HSS/EVA 3,8 mm

Article no.: 114580 3,8
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  154,44 / st.
  • from 10 st.
    NOK  128,76 / st.
on request
På lager
225 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC h8 (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 338
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 118
  • Spiralvinkel: 35

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell ⌀ DC 3,8 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 338
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 118 grad
Spiralvinkel 35 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 37,3 mm
Spännspårlängd Lc 43 mm
totallängd L 75 mm
Skaftdiameter Ds 3,8 mm
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 0,02 mm/v
Färgring grön
Produktslag Spiralborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 114580 3,8
EAN / GTIN 4045197855206
Manufacturer number 114580 3,8

Användningstabell

Aluminium, plast
N
75
Alu (kortspånig)
N
65
Alu > 10% Si
N
60
Stål < 500 N/mm²
P
50
Stål < 750 N/mm²
P
40
Stål < 900 N/mm²
P
35
Stål < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Högkapacitetsborr för enastående effekt. Precis borrning tack vare optimerad krysspets och 4 facetter. Tack vare den speciella spånspårsprofilen uppnås en markant reduktion av skärkrafterna.

Rekommendation:

Största borrdjup:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen