{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 10,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Skaft med tre spännytor | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 71,3 mm | |
Spännspårlängd Lc | 87 mm | |
totallängd L | 133 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10,5 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 114004 10,5 | |
EAN / GTIN | 4062406877552 | |
Manufacturer number | 114004 10,5 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralborr med stegad spets HSS N, obelagd, ⌀ DC h8: 10,5mm
on request
På lager
323 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 178,21
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 148,51
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
1 204 styck i lager
NOK 37,10
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
1 683 styck i lager
NOK 63,75
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
2 883 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 246,31
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 205,22
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
3 733 styck i lager
NOK 141,11
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
2 861 styck i lager
NOK 101,90
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan |
Nominell ⌀ DC | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm |
Spetsvinkel | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad |
Spännspårlängd Lc | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 71,3 mm | 71,3 mm | 71,3 mm | 71,3 mm | 71,3 mm | 71,3 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |