Spiralborr med stegad spets HSS N 10 mm

Article no.: 114004 10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  173,01 / st.
  • from 5 st.
    NOK  144,24 / st.
on request
På lager
251 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC h8 (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 118

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell ⌀ DC 10 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS
Norm DIN 338
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 118 grad
Skaft Skaft med tre spännytor
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 72 mm
Spännspårlängd Lc 87 mm
totallängd L 133 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,2 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 114004 10
EAN / GTIN 4062406877538
Manufacturer number 114004 10

Användningstabell

Aluminium, plast
N
70
Alu (kortspånig)
N
70
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
30
Stål < 750 N/mm²
P
27
Stål < 900 N/mm²
P
22
Stål < 1100 N/mm²
P
10
GG(G)
K
25
CuZn
N
50
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Faser är nitrerade. Extra stabil och robust tack vare förstärkt kärndiameter. Profilslipat, med hög rundgångsnoggrannhet. Exakt spetsslipning. Skaftet har dessutom 3 spännytor för användning i 3-backschuck.
  • Idealisk för framställning av exakta hål i plåt, rör och profiler.
  • Säker förborrning utan centrering eller körning – också på lutande ytor – genom det innovativa spetsskäret.
  • Sned borrning kan göras utan problem efter att borrspetsens första steg har trängt in i materialet.
  • Borrning med betydligt mindre kraftinsats än med traditionella DIN338-HSS-borrar – upp till 13 mm diameter direkt i den batteridrivna borrskruvdragaren.
  • Stabil och säker formpassning i 3-backchucken.
  • Universell användning inom ett brett materialspektrum inklusive plast, trä och akryl utan utrivning eller splittring.
  • Inget skrammel eller fasthakning hos borren – inte heller vid tunnväggigt material.
  • Gradfritt hålutlopp.
  • Idealisk för urborrning av bultar och nitar.

Rekommendation:

Största borrdjup:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen