{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 7,7 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 63,5 mm | |
Spännspårlängd Lc | 75 mm | |
totallängd L | 117 mm | |
Skaftdiameter Ds | 7,7 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 114000 7,7 | |
EAN / GTIN | 4045197009173 | |
Manufacturer number | 114000 7,7 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS rullvalsad N 7,7 mm HOLEX
on request
På lager
221 styck i lager
NOK 22,17
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
221 styck i lager
NOK 31,91
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
282 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 117,65
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 98,06
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Färgring | Utan | Utan | Utan |
Invändig | nej | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
Spetsvinkel | 118 | 118 | 118 |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |