Spiralborr HSS rullvalsad N 7,5 mm HOLEX

Article no.: 114000 7,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.
on request
På lager
5 947 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC h8 (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: HSS
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 118
  • Skaft: Cylindriskt skaft

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Offers

    Set with price advantage

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Nominell ⌀ DC 7,5 mm
    Beläggning obelagd
    Skärmaterial HSS
    Typ N
    Tolerans nom.-⌀ h8
    Spetsvinkel 118 grad
    Skaft Cylindriskt skaft
    Antal skär Z 2
    Invändig nej
    Rekommenderat maximalt borrdjup L2 57,8 mm
    Spännspårlängd Lc 69 mm
    totallängd L 109 mm
    Skaftdiameter Ds 7,5 mm
    Matning f i stål < 750 N/mm2 0,07 mm/v
    Färgring Utan
    Produktslag Spiralborr

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 114000 7,5
    EAN / GTIN 4045197009159
    Manufacturer number 114000 7,5

    Användningstabell

    Alu (kortspånig)
    N
    45
    Stål < 500 N/mm²
    P
    40
    Stål < 750 N/mm²
    P
    30
    Stål < 900 N/mm²
    P
    25
    GG(G)
    K
    25
    Olja
     
    vått maximal
     
    torrt
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    Rullvalsat, normal spiralvinkel, kärna och kärnkona.
    Dimensioner enligt DIN 338.
    Inget avbrott i materialstrukturen, därigenom elastiskt och lämpligt för robusta borrarbeten (t.ex. med handborrmaskiner). Prisvärt utförande.

    Rekommendation:

    Största borrdjup:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen