Spiralborr HSS rullvalsad N 1 mm HOLEX

Article no.: 114000 1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
  • Minimum order quantity 5 st.
  • Order steps: 5 st.
on request
På lager
19 340 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC h8 (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: HSS
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 118
  • Skaft: Cylindriskt skaft

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell ⌀ DC 1 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 118 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 10,5 mm
Spännspårlängd Lc 12 mm
totallängd L 34 mm
Skaftdiameter Ds 1 mm
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,03 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 114000 1
EAN / GTIN 4045197008503
Manufacturer number 114000 1

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Olja
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Rullvalsat, normal spiralvinkel, kärna och kärnkona.
Dimensioner enligt DIN 338.
Inget avbrott i materialstrukturen, därigenom elastiskt och lämpligt för robusta borrarbeten (t.ex. med handborrmaskiner). Prisvärt utförande.

Rekommendation:

Största borrdjup:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen