{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 12,8 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 81,8 mm | |
Spännspårlängd Lc | 101 mm | |
totallängd L | 151 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12,8 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 114000 12,8 | |
EAN / GTIN | 4045197009517 | |
Manufacturer number | 114000 12,8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS rullvalsad N 12,8 mm HOLEX
on request
På lager
68 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 71,55
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 59,55
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
27 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 162,19
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 135,22
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
128 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 467,72
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 389,76
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd |
totallängd L | 151 | 151 | 151 |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS |
Spetsvinkel | 118 | 118 | 118 |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 81,8 | 81,8 | 81,8 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |