{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 9,3 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | DIN 1897 | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 26,1 mm | |
Spännspårlängd Lc | 40 mm | |
totallängd L | 84 mm | |
Skaftdiameter Ds | 9,3 mm | |
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,09 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 113280 9,3 | |
EAN / GTIN | 4045197007674 | |
Manufacturer number | 113280 9,3 |