{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 10,3 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | DIN 1897 | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 27,6 mm | |
Spännspårlängd Lc | 43 mm | |
totallängd L | 89 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10,3 mm | |
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,09 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 113280 10,3 | |
EAN / GTIN | 4062406232283 | |
Manufacturer number | 113280 10,3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Extra kort borr HSS/E-PM HPC 10,3 mm
on request
På lager
39 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 1 345,98
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 1 121,69
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
292 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 275,53
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 229,59
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
28 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 551,07
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 459,30
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Färgring | grön | röd | blå |
Norm | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 1897 |
Skärmaterial | HSS E PM | HSS E | HSS E |
Spetsvinkel | 130 | 130 | 130 |
Spännspårlängd Lc | 43 | 87 | 43 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 27,6 | 71,6 | 27,6 |