Kort borr HSS/E, TiAlN, ⌀ DC h8: 5mm

Article no.: 113265 5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  152,93 / st.
  • from 10 st.
    NOK  127,54 / st.
on request
På lager
198 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC h8 (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 1897
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 118
  • Skaft: Cylindriskt skaft

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell ⌀ DC 5 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 1897
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 118 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 18,5 mm
Spännspårlängd Lc 26 mm
totallängd L 62 mm
Skaftdiameter Ds 5 mm
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 0,04 mm/v
Färgring grön
Produktslag Spiralborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 113265 5
EAN / GTIN 4062406234621
Manufacturer number 113265 5

Användningstabell

Aluminium, plast
N
75
Alu (kortspånig)
N
65
Alu > 10% Si
N
60
Stål < 500 N/mm²
P
50
Stål < 750 N/mm²
P
40
Stål < 900 N/mm²
P
35
Stål < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Exakta hål tack vare hög rundgångsnoggrannhet och speciell spånspårprofil.
Med urspetsning form C från storlek 2,4 mm.

Fördel:

Idealiskt för borrarbeten med litet borrdjup (ca 2 − 4×d) på NC-maskiner och automater.

Rekommendation:

Största borrdjup:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads & documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Kort borr HSS/E, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 5mm

Kort borr HSS/E, TiAlN, ⌀ DC h8: 5mm

on request
På lager
198 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  152,93
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 10  Arbeidsstykker
NOK  127,54
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
1 606 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  76,41
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 10  Arbeidsstykker
NOK  63,65
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
304 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  186,67
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 10  Arbeidsstykker
NOK  155,56
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
874 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  100,37
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 10  Arbeidsstykker
NOK  83,68
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
898 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  148,05
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 10  Arbeidsstykker
NOK  123,37
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
659 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  186,67
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 10  Arbeidsstykker
NOK  155,56
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
46 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  292,04
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 10  Arbeidsstykker
NOK  243,29
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
584 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  91,31
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 10  Arbeidsstykker
NOK  76,05
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
2 811 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  23,84
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 10  Arbeidsstykker
NOK  19,91
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Antal skär Z 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Beläggning TiAlN obelagd TiAlN obelagd TiN TiAlN TiAlN obelagd obelagd
Färgring grön Utan Utan Utan Utan blå grön Utan Utan
totallängd L 62 mm 62 mm 62 mm 62 mm 62 mm 62 mm 62 mm 62 mm 62 mm
Skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft Skaft med tre spännytor Cylindriskt skaft
Spännspårlängd Lc 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 18,5 mm 18,5 mm 18,5 mm 18,5 mm 18,5 mm 18,5 mm 18,5 mm 18,5 mm 18,5 mm

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen