Sats korta borrar HSS-E nr 113265, påfyllningssats utan kassett 1-10

Article no.: 113790 1-10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
16 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 1897
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 118
  • Skaft: Cylindriskt skaft

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Borrområde 1 mm - 10 mm
    Beläggning TiAlN
    Skärmaterial HSS E
    Norm DIN 1897
    Tolerans nom.-⌀ h8
    Spetsvinkel 118 grad
    Skaft Cylindriskt skaft
    Antal skär Z 2
    Invändig nej
    Antal borr 19
    intervall mellan borrdiametrar 0,5 mm
    med kassett no
    Färgring grön
    Produktslag Spiralborr

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 113790 1-10
    EAN / GTIN 4062406233129
    Manufacturer number 113790 1-10

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    75
    Alu (kortspånig)
    N
    65
    Alu > 10% Si
    N
    60
    Stål < 500 N/mm²
    P
    50
    Stål < 750 N/mm²
    P
    40
    Stål < 900 N/mm²
    P
    35
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    16
    INOX < 900 N/mm²
    M
    17
    INOX > 900 N/mm²
    M
    13
    Ti > 850 N/mm²
    S
    8
    GG(G)
    K
    40
    CuZn
    N
    50
    Uni
     
    Olja
     
    vått maximal
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    Sammansatt av korta borrar nr 113265.
    Exakta hål tack vare hög rundgångsnoggrannhet och speciell spånspårprofil.
    Med urspetsning form C från storlek 2,4 mm.

    Fördel:

    Idealiskt för borrarbeten med litet borrdjup (ca 2 − 4×d) på NC-maskiner och automater.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen