{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 9,25 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 26,1 mm | |
Spännspårlängd Lc | 40 mm | |
totallängd L | 84 mm | |
Skaftdiameter Ds | 9,25 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 113150 9,25 | |
EAN / GTIN | 4045197413444 | |
Manufacturer number | 113150 9,25 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kort borr HSS/E N 9,25 mm GARANT
on request
På lager
46 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 241,99
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 201,71
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
26 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 485,63
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 404,73
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
24 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 638,92
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 532,39
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | obelagd | TiN | TiAlN |
Nominell ⌀ DC | 9,25 mm | 9,25 mm | 9,25 mm |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Spetsvinkel | 130 grad | 130 grad | 130 grad |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Skaftdiameter Ds | 9,25 mm | 9,25 mm | 9,25 mm |