{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 3,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 14,8 mm | |
Spännspårlängd Lc | 20 mm | |
totallängd L | 52 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3,5 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 113150 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197004338 | |
Manufacturer number | 113150 3,5 |