{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 5,2 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 18,2 mm | |
Spännspårlängd Lc | 26 mm | |
totallängd L | 62 mm | |
Skaftdiameter Ds | 5,2 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 113140 5,2 | |
EAN / GTIN | 4045197003584 | |
Manufacturer number | 113140 5,2 |