{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 4,9 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 18,7 mm | |
Spännspårlängd Lc | 26 mm | |
totallängd L | 62 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4,9 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 113140 4,9 | |
EAN / GTIN | 4045197003553 | |
Manufacturer number | 113140 4,9 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Kort borr FS HSS/Co8 TiAlN 4,9 mm GARANT
on request
Leveres senere
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 197,39
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 164,47
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
675 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 100,79
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 84,03
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
146 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 175,12
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 145,91
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
738 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 251,13
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 209,24
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | TiAlN | obelagd | TiN | TiAlN |
Färgring | Utan | Utan | Utan | blå |
Nominell ⌀ DC | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spännspårlängd Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Skaftdiameter Ds | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |