Skyddshjälm Cross® Electric RED

Article no.: 097804 RED
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
17 styck i lager

Select article variation and quantity

Färg Unit price incl. VAT
  • hjälmegenskap: Elektrisk isolering
  • Breddjustering: Vridlås

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie MFA-Tech
hjälmegenskap Elektrisk isolering
Färg RED
Storlek 53 cm - 61 cm
Material hjälmskal PP
vikt 395 g
Norm DIN EN 397; DIN EN 50365
Breddjustering Vridlås
Produktslag Skyddshjälm

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 097804 RED
EAN / GTIN 4017765077945
Manufacturer number 9023402278

Beskrivelse

Utförande:

Med rak form.
Skyddshjälm av högvärdig termoplastisk specialplast (polypropen) med tillförlitligt skydd mot elektrisk stöt upp till 1 000 V AV (eller 1500 V DC). Skyddsegenskaper ned till -20 °C. Med djupdraget vridlås för perfekt justering av den invändiga utrustningen till huvudets storlek, lämplig också för underupparbeten. Svettrem av innovativt material med inlagrad zink, skonar huden och fungerar sårläkande.
  • Sexpunkts bältesband, höjdinställbart
  • Utan fäste
  • Wellvitex® Z+ svettrem
  • Rak form
  • Med vridlås
  • Förmonterad MFA-adapter nr 097831

Användningsdata:

Energileverantörer, kommuner, starkströmföretag, järnvägsbolag, kemisk industri, elektrikerarbeten.

Norm:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Passar till:

Elektrikerklarvisir nr 097838.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen